富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
富士元工業の 特殊形状
チビエコ用チップ 超硬
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
60880094
品番
TXMT080206 ZA10N
参考基準価格(税別)
¥26,160
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
センターリング、面取り加工のできるチップです。
材質
微粒子超硬
厚さ(mm)
2.381
用途
面取り加工に
トラスコ品番
796-9171
適合機種
チビエコ
長さ(mm)
6.543
質量(g)
0.5
コーナー数
3
刃先すくい角(°)
7
ノーズ半径R(mm)
0.6