ブレード用ツールブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番823-0038 注文コード60881232 品番BA-RGC2525-25M
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はトラスコ品番など39種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番823-0038 質量(kg)1.2 B25 寸法LF(mm)115 寸法WF(mm)40 寸法HF(mm)25 CZCMS25×25 CPBar70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする