※サンプル画像 内周側スリットの商品になります。

Z200.05.055.0-1 EZチェーン Z200型(内のり巾57) Igus(イグス) 60881423 Z200.05.055.0-1 EZチェーン Z200型(内のり巾57) Igus(イグス) 60881423 Z200.05.055.0-1 EZチェーン Z200型(内のり巾57) Igus(イグス) 60881423

EZチェーン Z200型(内のり巾57)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60881423 品番 Z200.05.055.0-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
寸法D(mm)142 寸法H(mm)145 寸法K(mm)265 屈曲半径R(mm)55 ピッチ(mm)46 リンク数1 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40〜+80 質量(kg/m)0.70 高さ外寸(mm)35 高さ内寸(mm)24.3 幅外寸(mm)74.4 幅内寸(mm)57 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.75 最大ケーブル・ホース外径(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60881913
2018-04-21
用途:
手作りCNCフライス場用
電気・ガス・熱供給・水道業

Z200.05.075.0-22を3個注文、詳しい使用説明書が付いていました。しかし、購入時の写真には取り付けブラケットが付いていますが送られたものにはついていません。ついていないことが記載もされていません。また、それが必要な場合の購入方法の記載もない。3つ購入した意味がない。残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする