曜日別特売
Z200.05.055.0-4 EZチェーン Z200型(内のり巾57) Igus(イグス) 60881457

※サンプル画像 内周側スリットの商品になります。

Z200.05.055.0-4 EZチェーン Z200型(内のり巾57) Igus(イグス) 60881457
Z200.05.055.0-4 EZチェーン Z200型(内のり巾57) Igus(イグス) 60881457
Z200.05.055.0-4 EZチェーン Z200型(内のり巾57) Igus(イグス) 60881457

EZチェーン Z200型(内のり巾57)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)55
リンク数4
4
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
内容量1個注文コード60881457品番Z200.05.055.0-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法D(mm)142寸法H(mm)145寸法K(mm)265屈曲半径R(mm)55ピッチ(mm)46リンク数4材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.70高さ外寸(mm)35高さ内寸(mm)24.3幅外寸(mm)74.4幅内寸(mm)57難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75最大ケーブル・ホース外径(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60881913
2018-04-21
用途: 手作りCNCフライス場用
電気・ガス・熱供給・水道業

Z200.05.075.0-22を3個注文、詳しい使用説明書が付いていました。しかし、購入時の写真には取り付けブラケットが付いていますが送られたものにはついていません。ついていないことが記載もされていません。また、それが必要な場合の購入方法の記載もない。3つ購入した意味がない。残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする