クロダルマ
レディースノータックカーゴパンツ (脇シャーリング) 356731
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブルー
シルバー
ネイビー
ブラック
ブルー
ウエスト(cm)
64~70
52~58
58~64
64~70
69~77
77~85
85~93
93~101
101~109
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60881766
品番
356731
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
スリムシルエットがスタイリッシュなレディース対応のカーゴパンツ。ストレッチ。防シワ。速乾性。ノータック。
種別
レディースカーゴパンツ
色
ブルー
サイズ
M
混率(%)
ナイロン88、ポリウレタン12(二重織)
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
64~70
機能
ストレッチ・防シワ・速乾性
色番
10