※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

840/1Z ビット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番796-0875 注文コード60882648 品番135070
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品はトラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。

全長(mm)25 トラスコ品番796-0875 質量(g)3.8 先端形状ヘックスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 対辺寸法(inch)1/16 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする