※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

840/1Z ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60882657 品番 135076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。

全長(mm)25 トラスコ品番796-0930 質量(g)6.4 先端形状ヘックスプラス 本数1 対辺寸法(inch)1/4 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする