防寒ツナギ服 54349

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60882667 品番54349
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

表素材に生地裂けに強いリップストップ、裏地に暖かさをキープするアルミ蒸着メッシュキルトを採用。撥水。防風。保温。着脱式フード。反射。

種別長袖防寒ツナギ 色番49 ブラック サイズM 混率(%)表/ポリエステル100(リップ)・裏/ポリエステル100(タフタ)・中綿/ポリエステル100 着丈(cm)56.5 肩幅(cm)48 胸囲(cm)116 袖丈(cm)63 仕様フード&左袖&右胸ポケット反射パイピング付、着脱式フード&ドローコート、衿裏ブロックリリース、上下開閉式ファスナー&マジックテープ、袖マジックテープ、裾マジックテープ、右脇ポケット+スルーポケット、右後ポケット、左袖ペン差し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする