曜日別特売
135097 840/4Z ビット Wera 60882772

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

840/4Z ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番796-1031
内容量1本注文コード60882772品番135097
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。

全長(mm)50トラスコ品番796-1031質量(g)10.8先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35対辺寸法(inch)3/16両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする