57417 インパクターダイヤモンド ビットチェック 9本 ラピダプター Wera 60882842 57417 インパクターダイヤモンド ビットチェック 9本 ラピダプター Wera 60882842 57417 インパクターダイヤモンド ビットチェック 9本 ラピダプター Wera 60882842

インパクターダイヤモンド ビットチェック 9本 ラピダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード60882842 品番57417
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

インパクタードライバービットのセットです。
色別でサイズと先端刃先を見分けられます。
コンパクトなビットケースに収納できます。

セット内容トルクスT20×3本・25・30、PZ3、PZ2×3本、「インパクター」ビットホルダ 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 質量(g)67 トラスコ品番819-8836

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする