※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

57421 バイトーションダイヤモンド ビットチェック 11本 ラピダプター Wera 60882867 57421 バイトーションダイヤモンド ビットチェック 11本 ラピダプター Wera 60882867 57421 バイトーションダイヤモンド ビットチェック 11本 ラピダプター Wera 60882867 57421 バイトーションダイヤモンド ビットチェック 11本 ラピダプター Wera 60882867

バイトーションダイヤモンド ビットチェック 11本 ラピダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード60882867 品番57421
参考基準価格(税別)¥9,450 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

ダイヤモンドコーティング仕様のバイトーションビットのセットです。
色別でサイズと先端刃先を見分けられます。
コンパクトなビットケースに収納できます。

セット内容[[+]]1・2×2、PZ1、PZ2×2、トルクス10・15・20・25・30、「インパクター」ビットホルダ 差込角対辺(mm)6.35 全長(mm)25 両頭機能片頭 質量(g)105 トラスコ品番819-8837

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする