※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

57414 バイトーションダイヤモンド ビットチェック 6本 ラピダプター Wera 60882885 57414 バイトーションダイヤモンド ビットチェック 6本 ラピダプター Wera 60882885 57414 バイトーションダイヤモンド ビットチェック 6本 ラピダプター Wera 60882885 57414 バイトーションダイヤモンド ビットチェック 6本 ラピダプター Wera 60882885

バイトーションダイヤモンド ビットチェック 6本 ラピダプター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード60882885 品番57414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンドコーティング仕様のバイトーションビットのセットです。
色別でサイズと先端刃先を見分けられます。
コンパクトなビットケースに収納できます。

セット内容[[+]]1×2・2×3・3、「インパクター」ビットホルダ 全長(mm)25 質量(g)114 トラスコ品番819-8834 シャンク径(Φmm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする