※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

57415 バイトーションダイヤモンド ビットチェック 6本 ラピダプター Wera 60882894 57415 バイトーションダイヤモンド ビットチェック 6本 ラピダプター Wera 60882894 57415 バイトーションダイヤモンド ビットチェック 6本 ラピダプター Wera 60882894 57415 バイトーションダイヤモンド ビットチェック 6本 ラピダプター Wera 60882894

バイトーションダイヤモンド ビットチェック 6本 ラピダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード60882894 品番57415
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,350 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンドコーティング仕様のバイトーションビットのセットです。
色別でサイズと先端刃先を見分けられます。
コンパクトなビットケースに収納できます。

セット内容トルクス10・15・20・25・30・40、「インパクター」ビットホルダ 差込角対辺(mm)6.35 全長(mm)25 両頭機能片頭 質量(g)73 トラスコ品番819-8835 種類バイトーション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする