Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の プラスビット
システム6プラスブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60882998
品番
284P1-P2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
システム6差替ブレード
両頭
トラスコ品番
481-2999
材質
クロームバナジュウムモリブデン鋼、全身焼入れ
軸径(Φmm)
6.0
全長(mm)
150
質量(g)
32
先端サイズ
No.1、No.2
先端形状
プラス(+)
両頭機能
両頭