ビットマグボトル サキスボビット(10本組)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 60883034 品番 SMG142065
参考基準価格(税別)¥2,265 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。
キャップにマグネタイザーがついたボトル入りです(リング付)。
着磁・脱磁が可能です。
ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性があるサキスボビットです。
ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。

全長(mm)65 両頭機能両頭 種類トーション 用途ダクト、サイディングなどでのドリルねじ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2×4などのロングビス、プラグレスビスもOKです。木ねじなどのソフトジョイント作業に 仕様ボトルキャップ部マグネタイザー付 トラスコ品番819-5490 セット内容[[+]]2×65(10本)、マグボトル(1個) 材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼 寸法(mm)【ボトル】53×100×100 質量(g)166 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト 本数10
注意
※完全に磁力を抜くことはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60883034
2023-07-05
用途:
ビス打ち
建設業・工事業

結構、ビットの先がダメになり交換していますが、こちらは、割と持つかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする