四角ビット 10本入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 60883156 品番 FWV-3110M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特殊表面処理により、粘り強く・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。

全長(mm)110 用途2×4建築・輸入建築・家具組み立て・筋交いプレートの取り付けなどに トラスコ品番776-8478 材質特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 質量(g)260 先端サイズSQ3 先端マグネット入り 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする