サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 四角ビット
四角ビット 10本入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60883165
品番
FWV-3065M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
特殊表面処理により、粘り強く・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
全長(mm)
65
用途
2×4建築・輸入建築・家具組み立て・筋交いプレートの取り付けなどに
トラスコ品番
776-8451
材質
特殊鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
130
先端サイズ
SQ3
先端
マグネット入り
両頭機能
両頭