曜日別特売
FWA-3-85 四角ビット#3×85mm サンフラッグ(旧:新亀製作所) 60883183

四角ビット#3×85mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック注文コード60883183品番FWA-3-85
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

2×4建築、輸入建築家具、ACL床パネルの固定、鋼製束固定用金具などに使用されている四角ねじ用ビットです。
特殊表面処理により、粘り強く・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。

用途2×4建築・輸入建築・家具組み立て・筋交いプレートの取り付けなどに全長(mm)85トラスコ品番776-8354材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)20先端サイズSQ3先端マグネット入り両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする