サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 四角ビット
四角ビット2本組 #3×85
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
60883192
品番
FWB-3085-3-85
在庫数量:残り1点
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
アウトレット
¥469
¥
399
バスケットに入れる
2×4建築、輸入建築家具、ACL床パネルの固定、鋼製束固定用金具などに使用されている四角ねじ用ビットです。
特殊表面処理により、粘り強く・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
全長(mm)
85
用途
2×4建築・輸入建築・家具組み立て・筋交いプレートの取り付けなどに
トラスコ品番
776-8427
材質
特殊鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
35
先端サイズ
SQ3
先端
マグネット入り
両頭機能
両頭