※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の プラスビット
プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
No.0
全長(mm)
90
注文コード
60883253
品番
7041ZPH0X90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ・全長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
90
トラスコ品番
798-3883
質量(g)
10
先端サイズ
No.0
仕様
DIN3126、ISO1173、E6.3型
材質
クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ
先端形状
プラス(+)
塗装色
クローム
両頭機能
片頭