※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の プラスビット
プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60883296
品番
7041ZPH1X50
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
全長(mm)
50
トラスコ品番
798-3921
質量(g)
9
先端サイズ
No.1
仕様
DIN3126、ISO1173、E6.3型
材質
クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ
先端形状
プラス(+)
塗装色
クローム
両頭機能
片頭