※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の マイナスビット
プロフェッショナル1/4”マイナスビットE63型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
4.0
全長(mm)
50
注文コード
60883506
品番
7040Z4.0X50X0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ・全長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
50
仕様
DIN3126、ISO1173、E6.3型
トラスコ品番
798-3735
材質
クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ
質量(g)
9
先端サイズ
4.0
先端形状
マイナス(-)
本数
1
塗装色
クローム
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭