※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の マイナスビット
プロフェッショナル1/4”マイナスビットE63型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
4.5
全長(mm)
50
注文コード
60883524
品番
7040Z4.5X50
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・全長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
50
仕様
DIN3126、ISO1173、E6.3型
トラスコ品番
798-3751
材質
クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ
質量(g)
9
先端サイズ
4.5
先端形状
マイナス(-)
本数
1
塗装色
クローム
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭