プロフェッショナル1/4”マイナスビットE63型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ5.5 全長(mm)50 注文コード60883542 品番7040Z5.5X50X1.0
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は先端サイズ・全長など18種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)50 仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型 トラスコ品番798-3778 材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ 質量(g)10 先端サイズ5.5 先端形状マイナス(-) 本数1 塗装色クローム 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする