※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XMG142110 ビットマグボトル リブ付きビット(10本組) ベッセル 60883603 XMG142110 ビットマグボトル リブ付きビット(10本組) ベッセル 60883603

ビットマグボトル リブ付きビット(10本組)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード60883603 品番XMG142110
参考基準価格(税別)¥2,675 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。
キャップにビットの着磁・脱磁ができるマグネタイザーがついたボトル入りです。
ビットは強化リブ付き刃先で折れ・曲がりに強くなっています。
ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。
ビットを一本ずつ取り出せます。

全長(mm)110 用途ドリルネジやタッピングなどの重作業に向いています 仕様【ボトルキャップ部】マグネタイザー付 トラスコ品番796-0557 セット内容[[+]]2×110(10本)、マグボトル(1個) 材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼 幅(mm)53 寸法(mm)【ボトル】53×100×153 質量(g)300 奥行(mm)100 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数10 両頭機能両頭
注意
※落下により容器が割れる場合があります。
※完全に磁力を抜くことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする