ATI
ATIの ドリル
ATIの ハイスドリル
ATIの ハイスその他ドリル
1/4-28ねじ山付シャンクドリルビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
60883908
品番
ATIHSSSH1/4
参考基準価格(税別)
¥17,330
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
航空機用によく使われる#1/4 -28雄ねじシャンクドリルビットです。
トラスコ品番
490-3625
全長(inch)
1-1/4
刃径(inch)
1/4
用途
航空機のMRO用、アングルドリルアタッチメントに装着
仕様
135度スプリッティングポイント
種別
NSN#5133-01-546-6317
材質
工具鋼
ねじピッチ(山数/inch)
1/4-28