YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
1
注文コード
60884346
品番
CEIR-1XRX3.15
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・メーカー商品コード
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
シャンク径(mm)
3.15
全長(mm)
31.5
刃長(mm)
3
トラスコ品番
486-2481
被削材
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金
刃先径(Φmm)
1
寸法R(mm)
3.15
切刃形状
両刃
センター穴角(°)
120
関連資料:
(0.32MB)