※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)2.5 注文コード60884355 品番CEIR-2.5XRX6.3
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は刃先径・メーカー商品コードなど22種類から選べます 他の種類を見る

溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。

シャンク径(mm)6.3 全長(mm)45 刃長(mm)6.7 トラスコ品番486-2490 被削材炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金 刃先径(Φmm)2.5 寸法R(mm)8 切刃形状両刃 センター穴角(°)120
関連資料:(0.32MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40849681
2020-10-16
用途:
穿孔作業でのセンター出し

通常ドリルでの使用ですが、しっかり穴センターが出るので従来より誤差が小さくなりました。他サイズも購入予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする