曜日別特売
CEIR-3.15XRX8 強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60884373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)3.15注文コード60884373品番CEIR-3.15XRX8
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。

シャンク径(mm)8全長(mm)50刃長(mm)8.5トラスコ品番486-2511被削材炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金刃先径(Φmm)3.15寸法R(mm)10切刃形状両刃センター穴角(°)120
関連資料:(0.32MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40849681
2020-10-16
用途: 穿孔作業でのセンター出し

通常ドリルでの使用ですが、しっかり穴センターが出るので従来より誤差が小さくなりました。他サイズも購入予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする