※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中硬度炭素鋼・高速加工用センタ穴ドリル MHCDS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(mm)10 トラスコ品番760-6681 注文コード60884477 品番MHCDS-4X60X10
参考基準価格(税別)¥5,020 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はシャンク径・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)10 全長(mm)45 トラスコ品番760-6681 錐径(Φmm)4.0 刃先形状片刃 センター穴角(°)60°
関連資料:(1.3MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする