※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
中硬度炭素鋼・高速加工用センタ穴ドリル MHCDS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(mm)
12
トラスコ品番
760-6699
注文コード
60884486
品番
MHCDS-5X60X12
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
12
全長(mm)
55
トラスコ品番
760-6699
錐径(Φmm)
5.0
刃先形状
片刃
センター穴角(°)
60°
関連資料:
(1.3MB)
商品説明動画
参考になった