EX-GDXL 7.5×150×90 OSG ドリル関連 OSG(オーエスジー) 60884915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSG ドリル関連

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60884915 品番EX-GDXL 7.5×150×90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,320
この商品は3992種類から選べます 他の種類を見る
仕様ねじれ角38° トラスコ品番630-4028 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 全長(mm)150 質量(g)42 溝長(mm)90 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)38° シャンク径(mm)7.5 刃径(mm)7.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60884915 EX-GDXL 7.5×150×90 09119747 EX-GDXL 7.5×150×90 EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー) EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー) 1本 7,398 税込8,138 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする