※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬その他ドリル
OSG ドリル関連
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60884933
品番
EX-GDXL 9.5×200×115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,400
この商品は
3992
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ねじれ角38°
トラスコ品番
630-4079
材質
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
全長(mm)
200
質量(g)
88
溝長(mm)
115
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
38°
シャンク径(mm)
9.5
刃径(mm)
9.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60884933
EX-GDXL 9.5×200×115
09120404
EX-GDXL 9.5×200×115
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
OSG(オーエスジー)
1本
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました