WDO-20D 10 油穴付き 超硬ドリル WDOドリル 20Dタイプ WDO-20D OSG(オーエスジー) 60886692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油穴付き 超硬ドリル WDOドリル 20Dタイプ WDO-20D

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60886692 品番WDO-20D 10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,600
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

溝長(mm)230 全長(mm)290 トラスコ品番635-6729 材質超硬合金 質量(g)190 コーティングWDIコーティング 加工深さ20D(刃径×20倍) ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(〜35HRC):〇、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎ シャンク径(mm)10 刃径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする