※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
油穴付き 超硬ドリル WDOドリル 20Dタイプ WDO-20D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60886805
品番
WDO-20D 8.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,300
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
溝長(mm)
195
全長(mm)
260
トラスコ品番
635-6877
材質
超硬合金
質量(g)
130
コーティング
WDIコーティング
加工深さ
20D(刃径×20倍)
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(〜35HRC):〇、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎
シャンク径(mm)
9
刃径(mm)
8.3