※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
油穴付き 超硬ドリル WDOドリル 20Dタイプ WDO-20D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60886832
品番
WDO-20D 9.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,800
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
溝長(mm)
220
全長(mm)
290
トラスコ品番
635-6907
材質
超硬合金
質量(g)
182
コーティング
WDIコーティング
加工深さ
20D(刃径×20倍)
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(〜35HRC):〇、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
9.5