サンドビック
サンドビックの 面取り・バリ取り
サンドビックの 位置決めドリル(リーディングドリル)
CoroDrill(R) 861 超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
GC34
注文コード
60886972
品番
861.1-0800-096A1-GM GC34
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・材質・先端角
など
232
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コロドリル861超硬ソリッドロングドリルCOAT
トラスコ品番
565-3118
材質
GC34
全長(mm)
158
溝長(mm)
96
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
TiAlNコーティング