※サンプル画像 内周側スリットの商品になります。

Z300.075.100.0-12 EZチェーン Z300型(内のり巾75) Igus(イグス) 60887477 Z300.075.100.0-12 EZチェーン Z300型(内のり巾75) Igus(イグス) 60887477 Z300.075.100.0-12 EZチェーン Z300型(内のり巾75) Igus(イグス) 60887477

EZチェーン Z300型(内のり巾75)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60887477 品番 Z300.075.100.0-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,164
販売価格(税別)
8,331
寸法D(mm)233 寸法H(mm)264 寸法K(mm)450 屈曲半径R(mm)100 ピッチ(mm)67 リンク数12 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40〜+80 質量(kg/m)1.60 幅外寸(mm)95 幅内寸(mm)75 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする