※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4902105945513 日清食品 キーマカレーメシスパイシー C 105g x6 日清食品 60889019 4902105945513 日清食品 キーマカレーメシスパイシー C 105g x6 日清食品 60889019 4902105945513 日清食品 キーマカレーメシスパイシー C 105g x6 日清食品 60889019 4902105945513 日清食品 キーマカレーメシスパイシー C 105g x6 日清食品 60889019 4902105945513 日清食品 キーマカレーメシスパイシー C 105g x6 日清食品 60889019 4902105945513 日清食品 キーマカレーメシスパイシー C 105g x6 日清食品 60889019

日清食品 キーマカレーメシスパイシー C 105g x6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(105g×6個) 注文コード60889019 品番4902105945513
参考基準価格(税別)¥1,788 販売価格(税込) ¥1,834
販売価格(税別)
1,698

湯かけになったカレーメシから「キーマカレーメシ」新登場!オニオンなどの野菜とチキンの旨味をベースに、クミン、カルダモンを中心にクローブやコリアンダーなどのスパイスをきかせた香り高くスパイシーなカレー。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清カレーメシ」シリーズは、カップにお湯を注ぎ、5分たったら "グルグル" とかき混ぜるだけで、濃厚な味わいのドロっとしたカレーをお楽しみいただける商品です。"手軽さ" と "おいしさ" から大変ご好評をいただいており、"セット米飯カテゴリー" でNo.1*1の売上を誇ります。

種別ライス 質量(g)123 種類即席カップライス シリーズカレーメシ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×100×109 内容量(g)105 保存方法においが強いもののそばや、直射日光・高温多湿を避けて常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:230ml 原材料ライス(米(国産)、乳化油脂、食塩)、カレールゥ(豚脂、小麦粉、香辛料(クミン、オニオン、キャロット、コリアンダー、ジンジャー、ガーリック、カルダモン、唐辛子、ウコン、クローブ)、砂糖、食塩、カレー粉、チキンエキス、香味調味料、トマトパウダー)、大豆たん白加工品、人参/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、カラメル色素、乳化剤、香料、リン酸塩(Na)、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー小麦/乳/豚肉/鶏肉/大豆 入数(個)6 栄養成分(1食(105g)当たり)エネルギー:450kcal、たんぱく質:7.6g、脂質:14.7g、炭水化物:71.8g、食塩相当量:3.3g、ビタミンB1:mg、ビタミンB2:mg、カルシウム:mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする