※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

047.10.018.0-4 ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾10) Igus(イグス) 60891905 047.10.018.0-4 ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾10) Igus(イグス) 60891905 047.10.018.0-4 ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾10) Igus(イグス) 60891905

ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾10)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60891905 品番 047.10.018.0-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
寸法D(mm)44 寸法H(mm)48.5 寸法K(mm)85 屈曲半径R(mm)18 ピッチ(mm)13 リンク数4 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40〜+70 質量(kg/m)0.10 幅外寸(mm)16 幅内寸(mm)10 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60892002
2018-12-21
用途:
フライス盤へのDRO取り付け

一枚目の写真と二枚目の図面を見て、当然両端の取り付け用部品も含まれていると考えましたが、実際には中間部だけが送られてきます。両端の部品はどのように注文するのかも不明ですが、扱いはあるのでしょうか。このままでは使い物になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする