曜日別特売
047.10.018.0-8 ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾10) Igus(イグス) 60891941

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

047.10.018.0-8 ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾10) Igus(イグス) 60891941
047.10.018.0-8 ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾10) Igus(イグス) 60891941
047.10.018.0-8 ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾10) Igus(イグス) 60891941

ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾10)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
屈曲半径R18(mm)
リンク数8
8
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
内容量1個注文コード60891941品番047.10.018.0-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
寸法D(mm)44寸法H(mm)48.5寸法K(mm)85屈曲半径R(mm)18ピッチ(mm)13リンク数8材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.10幅外寸(mm)16幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60892002
2018-12-21
用途: フライス盤へのDRO取り付け

一枚目の写真と二枚目の図面を見て、当然両端の取り付け用部品も含まれていると考えましたが、実際には中間部だけが送られてきます。両端の部品はどのように注文するのかも不明ですが、扱いはあるのでしょうか。このままでは使い物になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする