ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
CBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.02
刃径(Φmm)
0.3
注文コード
60892152
品番
CBN-LR2003-002-010
参考基準価格(税別)
¥25,670
販売価格(税込)
¥13,554
販売価格(税別)
¥
12,322
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
材質
CBN
刃数
2
コーナーR(mm)
0.02
刃径(Φmm)
0.3
刃長(mm)
0.13
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
用途
焼き入れ鋼用
仕様
2枚刃cBNロングネックラジアス
トラスコ品番
698-5491
質量(g)
9
タイプ
ラジアスタイプ
被削材
プリハードン鋼、焼入れ鋼(〜68HRC)
首径(mm)
0.28
首下長(mm)
1
R公差(mm)
±0.003
ねじれ角(°)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応