排水トラップ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ横引排水口 本体:透明、目皿・目皿受:ニューホワイト 注文コード60892250 品番GNT-SWM-W2
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はタイプ・色10種類から選べます 他の種類を見る

透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です。
目皿はスリットが入った軟質材のため、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。
皿、目皿受は防水パンの色に合わせてお選びください。
トラップ本体が透明のため、床下の状況の点検も簡単。
排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。

タイプ横引排水口 本体:透明、目皿・目皿受:ニューホワイト 排水60L/分 材質エルボY:TPE、ホース固定バンド:PA、目皿M(T.Eトラップ):EVA、封水筒(平パッキン付):PP(EPDM)、消泡筒・ワン・スリップパッキン:PP、目皿受G・トラップ本体:ABS、Uパッキン:EPDM その他封水深/50mm 適合配管VU50・VP50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65665487
2022-08-21
用途:
洗濯パン交換に伴いトラップンも交換しました。
有限会社マツダ工務店 様 (建設業・工事業)

当然ながら洗濯パン同メーカーの対応した排水トラップに交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする