テクノテック
テクノテックの 水廻り部材
テクノテックの 洗濯機用品
テクノテックの 排水部材
排水トラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60892277
品番
GNT-W-W1
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スタンダード防水パンに適合する有色トラップです。
タイプ
横引排水口
その他
封水深/50mm
材質
エルボY:TPE、ホース固定バンド:PA、目皿T(T.Tトラップ)・目皿受・トラップ本体:ABS、封水筒(平パッキン付):PP(EPDM)、消泡筒・ワン・スリップパッキン:PP、Uパッキン:EPDM
色
本体:有色 、目皿・目皿受:アイボリーホワイト
排水
60L/分
適合配管
VU50・VP50