テクノテック
テクノテックの 水廻り部材
テクノテックの 洗濯機用品
テクノテックの 排水部材
防水パン用排水トラップ 泡逆流防止機構付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
本体:透明、 目皿・目皿受:ニューホワイト
注文コード
60892311
品番
GNT-SWA-W2
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
洗剤の使用量や洗濯機の種類によっては、洗濯槽内に大量に発生した泡が排水管を塞ぐことで、逃げ場を失った泡や排水が排水トラップから逆流することがあります。
防水パンへの泡あふれを防ぎます。
色
本体:透明、 目皿・目皿受:ニューホワイト
材質
エルボY:TPE、ホース固定バンド:PA、防泡パッキン・平パッキン・Uパッキン:EPDM、防泡目皿・目皿受・トラップ本体:ABS、フロート:発泡PP、封水筒(平パッキン付):PP(EPDM)、消泡筒・ワン・スリップパッキン:PP
その他
封水深/50mm
タイプ
横引排水口
排水
60L/分
適合配管
VP50・VU50
注意
※エルボYが付属しています。