曜日別特売
GNT-LO-W2 防水パン用排水トラップ 配管下げ テクノテック 60892329

GNT-LO-W2 防水パン用排水トラップ 配管下げ テクノテック 60892329
GNT-LO-W2 防水パン用排水トラップ 配管下げ テクノテック 60892329
GNT-LO-W2 防水パン用排水トラップ 配管下げ テクノテック 60892329

防水パン用排水トラップ 配管下げ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個本体:透明、 目皿・目皿受:ニューホワイト注文コード60892329品番GNT-LO-W2
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

通常トラップ(T.T・T.E)に比べ、配管との接続口を下げているため、床材に厚みがある場合にもご使用いただけリフォームにも適しています。
排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。

本体:透明、 目皿・目皿受:ニューホワイト材質エルボY:TPE、ホース固定バンド:PA、目皿M:EVA、封水筒(平パッキン付):PP(EPDM)、消泡筒・ワン・スリップパッキン:PP、目皿受・配管下げトラップ本体:ABS、Uパッキン:EPDMその他封水深/50mmタイプ横引排水口排水60L/分適合配管VP50・VU50
注意
※エルボYが付属しています。
※個人宅様への配送は不可商品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする