サンワサプライ製PoE対応HDMIエクステンダーから出力された映像信号・音声信号を受信する専用の受信機です。※1
本製品(受信機)と別売りの送信機(VGA-EXHDPOE2、VGA-EXHDPOE3)間をLANケーブル1本を使用して延長することができます。※2
4K/30Hz解像度で最大70mまで、1080p(1920×1080ドット)解像度で最大100mまで延長することができます。
PoE(Power over Ethernet)対応なのでACアダプタの接続が必要なく簡単に設置することができます。
ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※3
※1・・本製品のみではHDMI信号の受信はできません。別途送信機(VGA-EXHDPOE、VGA-EXHDPOE3)が必要です。
※2・・本製品はカテゴリ7/6/5eストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。
【注意】
LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWGの単線仕様の製品をご使用ください。
推奨ケーブル サンワサプライ製 KB-T7シリーズ(カテゴリ7) KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6) KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6) KB-T5Tシリーズ(カテゴリ5e)
※3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。