※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ボール超硬エンドミル
超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.75
刃径(Φmm)
1.5
注文コード
60895582
品番
WXL-PC-EBD R0.75×0.5°×20
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・ボール半径・刃径
など
185
種類から選べます
他の種類を見る
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃長(mm)
0.95
首下長(mm)
20
刃数
2
全長(mm)
55
トラスコ品番
634-5735
シャンク径(Φmm)
4
首径(mm)
1.42
刃径(Φmm)
1.5
表面処理
WXLコーティング
R公差(mm)
±0.005
ボール半径R(mm)
0.75
ねじれ角(°)
30
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)