オスラム
オスラムの 電球
オスラムの HIDランプ
オスラムの メタルハライドランプ
HIDランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
60897175
品番
30419 HCI-PAR20 35W/830WDL PB SP10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
96
消費電力(W)
35
口金
E26
定格消費電力(W)
35
定格寿命(時間)
12000
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
3000
光束(Lm)
挟角10°
直径(mm)
64
定格光束(Lm)
1700
電球の種類
HIDランプ