HIDランプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード60897184 品番30420 HCI-PAR20 35W/830WDL PB FL30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)96 消費電力(W)35 口金E26 定格消費電力(W)35 定格寿命(時間)12000 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3000 光束(Lm)中角30° 直径(mm)64 定格光束(Lm)1700 電球の種類HIDランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする